ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式 古河電池製

SC63 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC63 原動機型式 SC63E V型4気筒 水冷
フレームNo SC63 - 1200001 ~ 排気量 1,236
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,250
スプロケット
二次減速比 2.545
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
497±3
レベル
(mm)
160
種類 KHL15-10(KYB)
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 SC63 ~ DCT ABS
カラー変更
・パールグラーレホワイト
・ダークネスブラックメタリック(継続)
生産終了
2015 ~ 2016 SC63 ~ STD ABS マニュアルトランスミッションカラー変更
・パールグラーレホワイト
・ダークネスブラックメタリック(継続)
生産終了
2012 ~ 2012 SC63 1200001 ~ 1299999 DCT ABS(全幅740・278kg)
2012/3月 マイナーチェンジ
テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。
カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。
DCTは自動でATモードに復帰する機能採用。
カラー追加
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・チタニウムブレードメタリック(新色)
2012 ~ 2012 SC63 1200001 ~ 1299999 STD ABS マニュアルトランスミッション(全幅755・268kg)
2012/3月 マイナーチェンジ
テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。
カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。
カラー追加
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・チタニウムブレードメタリック(新色)
2013 ~ 2014 SC63 1300001 ~ DCT ABS
2012/11月
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(復活)
・パールサンビームホワイト(継続)
2013 ~ 2014 SC63 1300001 ~ STD ABS マニュアルトランスミッション2012/11月
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(復活)
・パールサンビームホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 長さ(mm) 総高さ(mm)
FTZ14S 1個 11.2(10時間率) 87 150 110

戻る ページ 1 次へ