ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式 古河電池製
RC82 PGM-FI ABS DCT
ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | RC82 1000001 ~ 1099999 | 2014/6月 ETC車載器、5段階温度調節可能グリップヒーター装備モデル追加 リアボディに、ユーティリティボックス搭載(左右それぞれ約7.5L)。LEDウィンカービルトイン。 NM4-01と共通で、水冷4st直列2気筒。トランスミッションDCT標準装備。 可変色メーター(DCT走行モード連動)採用。 フェアリングにビルトインミラー、LEDヘッドライト、テールランプ、ウインカーランプ採用。 アジャスタブルタイプの起立式バックレスト、など。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2015 ~ 2015 | RC82 1100001 ~ 1199999 | 2015/3月 カラーオーダープラン追加 ボディー同色のFフェンダー、ロアサイドカバー、アンダーカウル。 タンクシェルタートップ、リアセンターカウルにはボディカラーによって質感の異なるブラックを採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥24,980
税込¥27,478
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 総高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ14S | 1個 | 11.2(10時間率) | 87 | 150 | 110 |
戻る ページ 1 次へ