ホンダ ベンリィ/プロ [50cc] 2018-26年式 古河電池製
AA05 eSP ■(STD)MW501WHJ ・(プロ)MW502WHJ ナックルバイザー、大型Fバスケット、Rキャリア、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)
ホンダ ベンリィ/プロ [50cc] 2018-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2026 | AA05 1100001 ~ | STD(全長1830×幅690×高1035×110kg) 2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産) 平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着) 水冷4steSPエンジン搭載。 コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキシステム)、リアブレーキロック機構採用。 ACGスターター採用、アクセサリーソケット装備、など。 ハロゲンマルチリフレクターヘッドライト採用、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。 カラー設定 ・ロスホワイト 生産終了。 |
| 2018 ~ 2026 | AA05 1100001 ~ | プロ(全長1845×幅755×高1035×114kg) 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー装備モデル 2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産) 平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着) 水冷4steSPエンジン搭載。 ACGスターター採用、アクセサリーソケット装備、手元灯としても使えるポジションランプ新採用、など。 ハロゲンマルチリフレクターヘッドライト採用、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。 カラー設定 ・ロスホワイト 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ6V | 1個 | 5(10時間率) | YTZ6V | FTZ6V | 70 |
戻る ページ 1 次へ