ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式 古河電池製
NC56 PGM-FI ■STD ABS
ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2019 | NC56 1000001 ~ | STD ABS 2019/3月 フルモデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 セパレートハンドルをトップブリッジ下側へ配置 LEDヘッドライト、テールランプ、前後ウィンカーにLED新採用。新設計LCDメータ採用。 EXパイ及びマフラー構造一部変更(テールパイプを2本に増)。 アシストスリッパークラッチ新採用、分離加圧式Rサス採用。 急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。 ABSモジュレーター採用。 カラー設定 ・グランプリレッド ・マットアクシスグレーメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2020 ~ 2021 | NC56 1100001 ~ 1199999 | STD ABS 2020/7月 ロゴデザイン変更。 カラー設定 ・グランプリレッド ・マットアクシスグレーメタリック ・パールグレアホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥29,980
税込¥32,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
戻る ページ 1 次へ