ホンダ CB650R [650cc] 2019-22年式 古河電池製
RH03 PGM-FI ABS
ホンダ CB650R [650cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2020 | RH03 1000001 ~ | STD ABS 2019/3月 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 CB650Fをベースに車体、足回り、パワーユニット各部を熟成、スタイリング一新。 倒立Fフォーク、軽量化新デザイン5本Y字型スポーク採用。 アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブル トルクコントロール)新採用。 全灯火器類LED採用。 急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・キャンディークロモスフィアレッド ・マットベータシルバーメタリック |
| 2021 ~ 2022 | RH03 1100001 ~ | STD ABS 2021/3月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 シートカウルとリアフェンダー形状変更。フルフラットメーター文字サイズ拡大、バックライト照射角度変更。 SHOWA製SFF-BP(セパレートファンクションフロントフォークビッグピストン)新採用、など カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック ・キャンディークロモスフィアレッド ・マットジーンズブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 87 |
戻る ページ 1 次へ