ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式 古河電池製

JC92 国内モデル PGM-FI ABS

ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC92 - 1000000 ~ 1099999 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 885 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/795
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JC92 1000000 ~ 1099999 2021/3月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
5速トランスミッション採用。
1チャンネルABS標準装備。
デジタルメーターにギアポジションインジケーター追加。
タイヤ:(F/R)VEE RUBBER V119C
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ5S 1個 3.5(10時間率) YTZ5S/GTZ5S FTZ5S 70

戻る ページ 1 次へ