ホンダ CB125R [125cc] 2021-25年式 古河電池製
JC91 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ABS ■STD(IMU付)
ホンダ CB125R [125cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2023 | JC91 1000001 ~ | STD ABS 2021/4月月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 倒立FフォークにSFF-BP(セパレートファンクションフォークビックピストンタイプ)採用。 カラー設定 ・マットガンパウダーブラックメタリック ・パールスモーキーグレー ・キャンディークロモスフィアレッド |
| 2024 ~ 2025 | JC91 1100001 ~ | STD ABS 2024/4月 マイナーチェンジ 5インチフルカラーTFT液晶メーター新採用。 カラー変更 ・キャンディーカリビアンブルーシー(新色) ・マットガンパウダーブラックメタリック(フロントフォーク、シュラウド、ホイールをブラックに変更) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ6V | 1個 | 5(10時間率) | YTZ6V | FTZ6V | 70 |
戻る ページ 1 次へ