ホンダ リード125 [125cc] 2022-26年式 古河電池製

JK12 eSP+ PGM-FI ■モデル名:NHX125N/S

ホンダ リード125 [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JK12 原動機型式 JK12E 4st単気筒 水冷
フレームNo JK12 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー GTZ8V 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
LMAR8L-9(31917-K0R-V01) 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 116
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JK12 ~ 2026/1月
カラー変更
・キャンディーラスターレッド(新色)
・バニラホワイト(新色)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)
2022 ~ 2022 JK12 1000001 ~ 2022/3月 モデルチェンジ
水冷4stOHC4バルブ単気筒。「eSP+」新搭載。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
アイドリングストップシステム継続採用。
Honda SMART Keyシステム採用。
USBソケットType-C(スマートフォンなど端末充電可能)標準装備。
ラゲッジボックス(37L)。
F/R ChengShin C-922Fタイヤ、IRC MB520Zタイヤ。
カラー設定
JK12-1000001-
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・パールダークアッシュブルー2(PB-426P)

JK12-1100001-
・マットテクノシルバーメタリック(NH-B18M)
2023 ~ 2024 JK12 1100001 ~ 2023/2月
カラー変更
・キャンディーノーブルレッド(新色)
・マットギャラクシーブラックメタリック(新色)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
2025 ~ 2025 JK12 1200001 ~ 2025/1月 マイナーチェンジ
ハンドルカバー及びフロントカバーまわり構成部品変更、車体側面車名ロゴデザインを変更。
シート下ラゲッジボックスににLEDのトランクライト、パーテーションボード新採用。
カラー変更
JK12-1200001-
・ナイトタイドブルーメタリック(PB-421M)新色
・パールスノーフレークホワイト(NH-D01P)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)

JK12-1300001-
・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)新色

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ8V 1個 7(10時間率) GTZ8V FTZ8V 71

戻る ページ 1 次へ