ホンダ プレスカブ [50cc] 2000-01年式 古河電池製

AA01 新聞配達等業務用 ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1000001 ~ 1299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 1999/9月
デラックス
グリップヒーター
サイズ:1840/675/1020/82
2000 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 STD
1999/9月

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 70

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX4L-BS 1個 3(10時間率) YTX4L-BS FTX4L-BS 70

3. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L) 他社参考品番(GSユアサ)
FTH4L-BS 1個 3(10時間率) 0.4 約0.18 YTX4L-BS

戻る ページ 1 次へ