ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式 古河電池製
JA60 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン
ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | JA60 ~ | STD 2025/12月 価格改定 カラー変更 ・ボニーブルー(新色) ・ハーベストベージュ(新色) ・マットアーマードグリーンメタリック |
| 2026 ~ 2026 | JA60 ~ | くまモンバージョン 2025/12月 価格改定 カラー変更 ・グラファイトブラック |
| 2022 ~ 2023 | JA60 1000001 ~ | STD 2022/4月 モデルチェンジ 空冷4stOHC単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。 Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。 前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。 IRC (F)GP-5D、(R)GP-5。 メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。 カラー設定 ・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M) ・パールディープマッドグレー(NH-C47P) ・プコブルー(B-187) |
| 2022 ~ 2025 | JA60 1000001 ~ | くまモンバージョン 2022/4月 モデルチェンジ カラー設定 ・グラファイトブラック(NH-B01) |
| 2024 ~ 2025 | JA60 1100001 ~ | STD 2023/12月 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック(新色)(PB-417M) ・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M) ・パールディープマッドグレー(NH-C47P) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ4V | 1個 | 3(10時間率) | GTZ4V | 約70 | 約113 |
戻る ページ 1 次へ