ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式 古河電池製
JB04 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125
ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2024 | JB04 ~ | 2023/12月 カラー変更 ・パールグリッターリングブルー(新色) ・パールネビュラレッド ・パールカデットグレー |
| 2023 ~ 2023 | JB04 1000001 ~ | 2022/7月 空冷4stOHC単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 自動遠心クラッチ採用4速トランスミッション 前後ディスクブレーキ、キャストホイール、チューブレス採用。 フロントのみに作用するABS採用。 ダブルシート、アップタイプマフラー。 LEDヘッドライト、ウインカー採用。 タイヤ前後 VeeRubber V119C、IRC NR77U。 カラー設定 ・パールネビュラレッド ・パールカデットグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ5S | 1個 | 3.5(10時間率) | YTZ5S/GTZ5S | FTZ5S | 70 |
戻る ページ 1 次へ