ホンダ 並行輸入 PCX [125cc] 2010-12年式 古河電池製

輸入車(タイ)PGM-FI

ホンダ 並行輸入 PCX [125cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC125D 原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
90/90 - 14 46P 100/90 - 14 57P
バッテリー YTZ6V 全長 1,917
スプロケット
二次減速比
プラグ
本数
全幅 738
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,094
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2012 2009/11月
水冷4stHOC単気筒。
PGM-FI、マフラー内触媒装備、タイ第6次エミッション規制値、日欧米各国排出ガス規制に適合。
125cc世界初ACGスターター採用(セルモーターとACG交流発電器を一体化)。
アイドリングストップシステム(アメリカ向け除く)採用。
CBS(前後輪連動ブレーキシステム)標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ6V 1個 5(10時間率) YTZ6V FTZ6V 70

戻る ページ 1 次へ