ホンダ Dio110 Lite [110cc] 2026-26年式 古河電池製
JK46 国内モデル(ベトナム生産)eSP
ホンダ Dio110 Lite [110cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | JK46 ~ | 2025/11月(新基準原付) Liteシリーズ 原付免許で乗れる排気量上限125cc(最高出力4.0kW以下)のバイク Dio110エンジンベース。「新基準原付」に適合する最高出力3.5kwの出力特性に最適化。 空冷4stOHC単気筒(espエンジン)。 アイドリングストップシステム採用。 F油圧式ディスクブレーキ、Rドラム。 前後輪連動コンビブレーキシステム採用。 専用ローシート装備(ベースモデルDio110より15mm低)。 Fインナーボックス、シート下ラゲッジボックス(17L)装備。 サイドスタンド、メインスタンド標準装備。 タイヤ CHENGSHIN C-922(F/R)、VeeRubber V431(F/R)。 カラー設定 ・キャンディラスターレッド ・パール スノーフレーク ホワイト ・マット ギャラクシーブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ6V | 1個 | 5(10時間率) | YTZ6V | FTZ6V | 70 |
戻る ページ 1 次へ