ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式 古河電池製
TD01 (後期)2st STD・BASIC ■NJ50MDY/2/4/5/7
ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2007 | TD01 2100001 ~ 2199999 | STD(ウインドスクリーン/前後キャリア付) (後期_Y型)高1405×100kg スタンダード・グリップヒーター装備タイプ 1999/12月 マイナーチェンジ 排ガス規制適合。 4.5ps→5.0ps、Rタイヤ変更、ドライブベルト材質変更。 二次空気導入装置(エアインジェクションシステム)、マフラー内酸化触媒採用、など。 カラー設定 ・シャスタホワイト |
| 2002 ~ 2002 | TD01 2200001 ~ 2299999 | Basic(ウインドスクリーン/リアキャリア無)廉価版 (後期_2型)高1030×99kg 2002/6月 カラー設定 ・ファイティングレッド ・シャスタホワイト |
| 2003 ~ 2004 | TD01 2200001 ~ 2299999 | STD ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)設定追加に伴い、従来モデルはスタンダードと呼ばれるようになる。 |
| 2003 ~ 2007 | TD01 2400001 ~ | STD/Basic (後期_4型)NJ50MD4/M4 TD01-2400001-2499999 (後期_5型)NJ50MD5/M5 TD01-2500001-2599999 (後期_7型)NJ50MD7/M7 TD01-2600001- |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,898
税込¥5,388
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 70 |
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTX4L-BS | 70 |
販売価格(税別)
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | 液量(L) | 他社参考品番(GSユアサ) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTH4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | 0.4 | 約0.18 | YTX4L-BS |
戻る ページ 1 次へ