ホンダ ジュリオ [50cc] 1998-03年式 大阪魂製
AF52 ■モデル名:NTS50W/X/Y
ホンダ ジュリオ [50cc] 1998-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | AF52 1000001 ~ | 二輪車排出ガス規制および騒音規制 メットイン |
| 1999 ~ 1999 | AF52 1100001 ~ | |
| 1999 ~ 1999 | AF52 1100001 ~ | スプリングコレクション(限定発売) |
| 1999 ~ 1999 | AF52 1100001 ~ | メタルミックス(限定発売) ボディカラー ・シルバーメタリック フェンダー及びボディのサイド ・マットシルバー |
| 2000 ~ 2003 | AF52 1200001 ~ | |
| 2000 ~ 2003 | AF52 1200001 ~ | スケルトン仕様(限定発売) クリーミーホワイトに、シュガークリアミントグリーンと、シュガークリアオレンジ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB-4A-BS | 1個 | 2.3Ah(10時間率) | YTR4A-BS | FTR4A-BS | 1.21 |
戻る ページ 1 次へ