ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式 RK JAPAN製

MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF12 原動機型式 MF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF12 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
78
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS(194kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS無し(192kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 887 1セット KM172 FORZA X/Z'04・'05 フォルツァX 2004-2007年式:フロントに使用 ホンダ

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 888 1セット KM173 FORZA X/Z'04・'05(R) フォルツァX 2004-2007年式:リアに使用 ホンダ

戻る ページ 1 次へ