ホンダ FTR223 [223cc] 2003-07年式 RK JAPAN製
MC34 モノトーン ハンドル幅短縮、ゼッケンプレート小型化(トリコロール従来継続)
ホンダ FTR223 [223cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | MC34 1200001 ~ 1229999 | 2003/3月 マイナーチェンジ トリコロールのスタイルは継続。 |
| 2003 ~ 2003 | MC34 1200001 ~ 1229999 | 2003/3月 マイナーチェンジ モノトーンタイプのゼッケンプレート型サイドカバー小径化、ハンドル幅短縮、形状変更。 全タイプのメーターカバーやヘッドライトカバー、タンクキャップ他にシルバークロームメッキ加工、など。 バッテリー12V-4Ah。 カラー設定 ・トリコロール ・キャンディタヒチアンブルー ・キャンディグローリーレッド ・ブーンシルバーメタリック |
| 2004 ~ 2004 | MC34 1300001 ~ 1399999 | 2004/1月 カラー変更 ・キャンディグブレイズオレンジ(新色) ・キャンディタヒチアンブルー ・ブーンシルバーメタリック ・トリコロール |
| 2005 ~ 2006 | MC34 1400001 ~ 1499999 | 2005/1月 全タイプともホイール、Fフォークケースにブラック採用。 トリコロールはホワイトのリアフェンダー、ブラックのハンドルバー採用。ソリッドカラーのタンクストライプを廃した。 カラーオーダープラン設定あり。 カラー変更 ・バージンベージュ ・キャンディタヒチアンブルー ・ブラック ・トリコロール(タンク色変更) |
| 2007 ~ 2007 | MC34 1500001 ~ 1599999 | STD(ソリッドカラー) 2006/11月 フロントフェンダー、バックミラーをブラック、Rサスとプラグキャップをイエローに変更。 カラーオーダー廃止。 カラー変更 ・グラファイトブラック ・キャンディーブレイズオレンジ ・キャンディータヒチアンブルー |
| 2007 ~ 2007 | MC34 1500001 ~ 1599999 | トリコロールタイプ(大型サイドカバー・幅広ハンドル) 2006/11/17 ツートンカラーシート採用、タンクマークをイエローに変更。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最cc / 公道使用=125cc~400cc
| 品番 | 内容量 | リンク数 |
|---|---|---|
| GC520RUWR-110L | 1本 | 110L |
【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)
| 品番 | 内容量 | サイズ | リンク数 |
|---|---|---|---|
| GC520TRU-110L | 1本 | 520 | 110L |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 825 | 1セット | KM134 | FTR250'86(F・R)、FTR223'00 | リード 1998-2003年式:フロントに使用 | ホンダ |
戻る ページ 1 次へ