ホンダ マグナ750 [750cc] 1993-98年式 DID製

RC43 ■モデル名:VF750CR

ホンダ マグナ750 [750cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC43 原動機型式 RC35E V型4気筒 水冷
フレームNo RC43 - 1000001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/80 - 17 61V TL 150/80 - 15 70V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,365
スプロケット
16 39 二次減速比 2.437
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 xam(530_118),RK(97- 530_118),EK 9(525_112),DID(525_118)
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 245
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 スロットル:1050/1040
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
521
レベル
(mm)
122
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1998 RC43 ~ カラー追加
1993 ~ 1998 RC43 1000001 ~ 1993/7月
水冷DOHC4サイクルV型4気筒。
VP(バキューム・ピストン)型キャブレター採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 525VR46 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:8日
DID 525VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525VR46-120ZB 1個 シルバー&ゴールド 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

戻る ページ 1 次へ