ホンダ フォルツァX [250cc] 2008-09年式 IRC製
MF10 PGM-FI ■STD
ホンダ フォルツァX [250cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | STD ABS無し(196kg) 2008/3月 フルモデルチェンジ ブラックハンドルカバーとメーターリング、シルバー塗装前後ホイール。 テールランプレンズをライトスモークに。 カラー設定 ・ロスホワイト(X専用色) ・グラファイトブラック |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Audio Package ABS無し(199kg) 2008/3月 オーディオパッケージ追加。 フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。 変速機をHonda Sマチック Evoに装備される電子制御機構を省いた、無段変速式(Vマチック)へ変更。 |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1100001 ~ 1199999 | 2009/2月 カラー変更 ・ロスホワイト ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,298
税込¥8,028
IRC
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 321697 | 1本 | 140/70-13 | 13 | リア | TL |
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
IRC
SCT-001
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329565 | 1本 | 110/90-13 | TL(チューブレス) | iRC:329565 | 528 |
戻る ページ 1 次へ