ホンダ PCX160 [160cc] 2021-22年式 IRC製
KF47 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ PGM-FI ABS ■STD
ホンダ PCX160 [160cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | KF47 1000001 ~ | 2021/1月 PCXをベースに156ccへ拡大。 水冷4st4OHC単気筒「eSP+」エンジン。 フロントのみ作動する1チャンネルABS標準装備。 HSTC(Hondaセレクタブルトルク コントロール)新採用。 USBソケット標準装備。Honda SMART Keyシステム採用。 ラゲッジボックス30L。 タイヤ IRC (F)SCT-006/(R)SCT-007。 カラー設定 ・キャンディラスターレッド ・ポセイドンブラックメタリック ・パールジャスミンホワイト ・マットディムグレーメタリック |
| 2022 ~ 2022 | KF47 ~ | 2022/6月 カラー変更 ・マットギャラクシーブラックメタリック(新色) ・フォギーブルーメタリック(新色) ・パールジャスミンホワイト ・マットディムグレーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148
出荷目安:8日
IRC
SCT-001
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329575 | 1本 | 110/70-14 | TL(チューブレス) | iRC:329575 | 511 |
販売価格(税別)
¥7,698
税込¥8,468
IRC
SCT-001
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329570 | 1本 | 130/70-13 | TL(チューブレス) | iRC:329570 | 518 |
戻る ページ 1 次へ