ホンダ 並行輸入 NAVI110 [110cc] 2017-18年式 IRC製

輸入車(インド)

ホンダ 並行輸入 NAVI110 [110cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
90/90 - 12 54J TL 90/100 - 10 53J TL
バッテリー VT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 748
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,039
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 フェニックス社製HS1(35/35Wハロゲン)ヘッドライト採用。プッシュボタン式Hi/Low切替え。
フレームアンダーボーン方式採用。固定式ステップ。
アシストグリップと一体化したメットホルダー。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.67(82)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
122033 1本 90/100-10 R 10 T/L MB47

戻る ページ 1 次へ