ホンダ CLICK125i [125cc] 2012-12年式 Vee Rubber製

海外モデル タイ

ホンダ CLICK125i [125cc] 2012-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,904
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 689
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,103
ブレーキ
備考
重量 112
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 タイ・Hondaで生産。
エンジンはEnhanced Smart powerテクノロジーを採用。
カラー設定
・ブラック
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. VRM338 Vee Rubber

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
6営業日後以内
Vee Rubber VRM338 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
- 1本 90/90-14 14 T/L Dio(リア)、PCX(フロント)

2. VRM338 Vee Rubber

販売価格(税別)    
Vee Rubber VRM338 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
- 1本 80/90-14 14 T/L Dio(フロント)

戻る ページ 1 次へ