ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式 DAYTONA(デイトナ)製
MC34
ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | MC34 1000001 ~ 1099999 | 2000/9月 空冷4stOHC単気筒。 フラットトラッカースタイルのストリート。 スリムなタンク、後輪前側面にゼッケンプレートタイプサイドカバー装備、など。 820mm幅広ハンドルバー採用。 カラー設定 ・シャスタホワイト(トリコロール) ・ブラック ・セラミックホワイト ・シャイニーオレンジ |
| 2001 ~ 2001 | MC34 1100001 ~ 1109999 | 2001/6月 イモビアラーム専用装着配線新装備。 カラー変更 ・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲) ・シャスタホワイト ・ブラック カラーオーダープラン設定あり(合計70タイプ) ・燃料タンク7色 ・フレーム5色 ・フロントフェンダー&サイドカバー2色 |
| 2002 ~ 2002 | MC34 1110001 ~ 1149999 | 2002/2月 マイナーチェンジ プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。 カラー変更 ・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲) ・シャスタホワイト ・ブラック カラーオーダープラン設定継続。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | 主な適合車種 | 関連資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91891 | 1個 | ブルー | M20×P2.5 | X4 1997-2003年式:-00年に適合 | 適合表 |
【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | 主な適合車種 | 関連資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91893 | 1個 | ライムグリーン | M20×P2.5 | X4 1997-2003年式:-00年に適合 | 適合表 |
【特長】デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。アンダーブラケット(31652はトップブリッジ)にフロントウインカーを取り付けるためのステー。サビに強いステンレス製バフ仕上げ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 43720 | 1セット | (43718用)FTR | フロントウインカーステー(左右セット) |
【特長】キーをONにするだけでヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作でヘッドライトが点灯する仕様に変更できます。【用途】12V・H4バルブ専用
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 66376 | 1セット | バッテリー保護ライトシステム 代表適合車種:CB400SF specⅢ、FTR223、V-MAX、M1000、FXD('02) LOWポジションのみ作動、テールランプは連動しません。H.I.D.との併用はベロフデイトナH4 HI/LOW切り替え式のみ可能。 デイレクトイグニッションコイル車等のハイテンションコードでエンジン回転を検出できない車両では作動しません。 この商品はヘッドライトバルブ1灯につき1個必要です。 |
オートライトスイッチ本体1、カプラーハーネス1、延長ハーネス(1500mm)1、パルスハーネス(白色線)1、ACC接続線(赤色線)1、結線コネクタ(100mm)2、結束バンド2 |
【特長】ステーネジ込み式で見た目もスッキリのNEWスモールウインカー1台分前後フルキット。ウインカー4個と専用取付ウインカーステー類が1パッケージ。
| 品番 | 内容量 | 形状 | 形式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 43718 | 1セット | オレンジレンズ+バフボディ | ステーネジ込み式 | FTR223('00~'02) |
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 直径(mm) | セット内容 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93764 | 1セット | ケイヒン丸型大タイプ | 6 | #105、110、115、120、125、130各4個 | 8 |
【特長】奥行43mmのコンパクトボディ。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 95210 | 1個 | ●デジタル時計12H表示 ●デジタルTEMPメーター ●デジタル走行時間表示 ●最高値メモリー機能 ●パルスジェネレータ―付属 ●ステー付属 |
●ブラックリム/ブラックボディ●ホワイトLED照明 |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79780。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 79780 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:44154。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H
| 品番 | 内容量 | タイプ | 標準作業時間 |
|---|---|---|---|
| 44154 | 1個 | パイパーパッド | 0.5Hh |
適合表