ホンダ XR250モタード [250cc] 2003-05年式 DAYTONA(デイトナ)製

MD30 ■モデル名:XR2503/5

ホンダ XR250モタード [250cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1700001 ~ 1899999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 2,110
スプロケット
13 39 二次減速比 3
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576
レベル
(mm)
77
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MD30 1700001 ~ 17インチロードタイヤ装備
2004 ~ 2005 MD30 1800001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

57件中 41件~57件

並び替え:

41. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31102 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #130、135、140、145、150、155各2個 8

42. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31103 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #140、145、150、155、160、165各2個 8

43. ルーカステールランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ルーカステールランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 タイプ レンズ幅(mm) 主な適合車種
31215 1個 12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。 リフレクターなし 約109×高さ49 XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合

44. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

45. ユーロフェンダーF(クロ)/'03XR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ユーロフェンダーF(クロ)/'03XR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
48033 1個 XR250/モタード(BA-MD30・03-08)・XR400モタード(05-06)・XR230(05-06)

46. ハニカムテール2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハニカムテール2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1粒1粒がシャンデリアのように輝いて見えるマルチリフレクターを採用。既存のルーカスタイプ同様取付ピッチ82mmで汎用性もバツグン。ECE規格をクリア。Eマーク取得の安心商品。車検対応モデル。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
63319 1個 LEDタイプ 赤16/白4ナンバー灯内蔵 レッドレンズ XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合

47. ハニカムテール2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハニカムテール2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1粒1粒がシャンデリアのように輝いて見えるマルチリフレクターを採用。既存のルーカスタイプ同様取付ピッチ82mmで汎用性もバツグン。ECE規格をクリア。Eマーク取得の安心商品。車検対応モデル。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
63321 1個 LEDタイプ 赤16/白4ナンバー灯内蔵 クリアーレンズ XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合

48. セクターテール2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) セクターテール2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1粒1粒がシャンデリアのように輝いて見えるマルチリフレクターを採用。既存のルーカスタイプ同様取付ピッチ82mmで汎用性もバツグン。ECE規格をクリア。Eマーク取得の安心商品。車検対応モデル。【用途】DC12V車専用

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
63323 1個 LEDタイプ 赤16/白4ナンバー灯内蔵 レッドレンズ XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合

49. セクターテール2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) セクターテール2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1粒1粒がシャンデリアのように輝いて見えるマルチリフレクターを採用。既存のルーカスタイプ同様取付ピッチ82mmで汎用性もバツグン。ECE規格をクリア。Eマーク取得の安心商品。車検対応モデル。【用途】DC12V車専用

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
63325 1個 LEDタイプ 赤16/白4ナンバー灯内蔵 クリアーレンズ XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合

50. スリムオーバルテール DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリムオーバルテール 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、一粒一粒がシャンデリアのように輝いて見えるLEDテールランプ等をラインナップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 取付ピッチ 主な適合車種
63345 1個 107×32×29 クリアーレンズ 96mm XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合

51. BRAKING OKI25 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING OKI25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトクロス&エンデューロ用に開発されたOKIシリーズをベースに、公道走行可能としたオーバーサイズディスクローター。純正ディスクローターよりディスク径を大型化することで、より強力な制動力とコントロール性を実現。ローターは、放熱性に優れ軽量化を計ったBRAKING社独自のWAVE形状を採用。ローターの厚みを4mmに設定することで、オフロード走行からストリート走行まで幅広く対応。。◎BRAKINGの特徴。特殊素材。高い摩擦係数と熱ヒズミに強い特殊素材を使用。高価な素材を採用してるだけでなく、一般的なディスクより多くの工程を加えることで、更に性能を向上させています。制動力アップ。独特のWAVE形状と特殊素材により平均摩擦係数が約20%向上。熱ヒズミに強い。熱膨張時にラジアル方向へ変形させることで熱ヒズミに強く、更にBRAKING社だけが使用する特殊熱処理ハイカーボンステンレス材を採用する事で耐熱性も向上。軽量化。同径同厚のディスクローターと比べ最大18%の軽量化を達成。独自のWAVE形状や、ハイカーボンステンレス銅を使用することで、同径のROUNDタイプのディスクローターより軽量に設計されています。操縦性の向上。ディスクローター全体の軽量化でバネ下重量が軽減され、そしてディスク外周部も軽量化された事でカーブ時のジャイロ効果を軽減し操縦安定性を大幅に向上。軽快なハンドリングを実現。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
72004 1個 XR600/400R

52. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

53. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93766 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #120、125、130、135、140、145各1個 8

54. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93767 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #130、135、140、145、150、155各2個 8

55. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

56. LEDプレシャスレイX H4 6500K DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDプレシャスレイX H4 6500K 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ルミレッズ社製LED。H4(Hi/Low)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 防塵防水性能 消費電力(W) 質量(g) 明るさ(Lm)
97432 1セット IP65相当 Hi 約33/Low 約33 88 Hi 2500/Low 2300

57. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
97896 1セット

戻る ページ 1 2 次へ