ホンダ プレスカブ [50cc] 2007-08年式 af(旭風防)製

AA01 新聞配達等業務用 PGM-FI ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA01 原動機型式 AA02E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ STD(N)
マイナーチェンジ
PGM-FI搭載
平成18年排出ガス規制適合

2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ デラックス(D)
グリップヒータ付

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインドシールド(PD-02) af(旭風防)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド(PD-02) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビジネスシーンでは、あらゆる天候のもとでも業務を遂行しなければなりません。快適な移動を約束する、このシリーズは各メーカーのビジネス車にフィットします。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
PD-02 1個 ブレスカブ

2. ウインドシールド ポピュラー1 af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ウインドシールド ポピュラー1 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ビジネスシーンでは、あらゆる天候のもとでも業務を遂行しなければなりません。快適な移動を約束する、このシリーズは各メーカーのビジネス車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
P-02 1個

戻る ページ 1 次へ