ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式 af(旭風防)製

JA10 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 JA10 1000001 ~ 2012/3月 フルモデルチェンジ
バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、フレーム剛性見直、ホイールベース20mm延長、など。
カラー設定
・スマートブルーメタリック
・パールシルキーホワイト
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック
110C-J(JA10-1000001-1019999)
110C-XJ(JA10-1020001-1099999)
110G-J(JA10-1100001-)

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. スーパーカブ用ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:23日
af(旭風防) スーパーカブ用ウインドシールド 1個
レビュー: 4.00(6)

【特長】ビジネス車の定番アイテム。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SPC-03 1個 硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) 450×470×1.5 スーパーカブ50(JBH-AA04)/スーパーカブ110(EBJ-JA10) 94

2. ナックルバイザー(HN-02) af(旭風防)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:23日
af(旭風防) ナックルバイザー(HN-02) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手元への風当たりを軽減し風雨を防ぎ寒さ対策に有効です。バックミラーに共締めします。日本製

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 適合車種
HN-02 1セット PET樹脂 スモーク 190×190(片側) ジョルノ(EBJ-AF77)

3. ショートバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
出荷目安:23日
af(旭風防) ショートバイザー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ウインドシールドとは違うスポーティーでファッショナブルなショートバイザーです。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種
SPC-08 1個 ポリカーボネイト樹脂 265×390×2.5 スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製

4. ミドルスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:23日
af(旭風防) ミドルスクリーン 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】正面からの風、ホコリをブロック。商用でも街用でもライダーをガード。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SPC-13 1個 ポリカーボネイト樹脂 305×330×2.5 スーパーカブ/50・スーパーカブ/110 中国製 94

5. スーパーカブ用ミドルスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) スーパーカブ用ミドルスクリーン 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】正面からの風、ホコリをブロック。商用でも街用でもライダーをガード。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種
SPC-13 1個 ポリカーボネイト樹脂 305×330×2.5 スーパーカブ50(JBH-AA04)/スーパーカブ110(EBJ-JA10)

6. スーパーカブ用ショートバイザー af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) スーパーカブ用ショートバイザー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ウインドシールドとは違うスポーティーでファッショナブルなショートバイザーです。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種
SPC-08 1個 ポリカーボネイト樹脂 265×390×2.5 スーパーカブ50(JBH-AA04)/スーパーカブ110(EBJ-JA10)

7. スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-19) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-19) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビジネス車の定番アイテム。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
SPC-19 1個 スーパーカブ110(EBJ-JA10)中国製

8. スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-03) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-03) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビジネス車の定番アイテム。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
SPC-03 1個 スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製

9. チャンピオンバック(AC-20) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) チャンピオンバック(AC-20) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二人乗りでも邪魔にならないバックです。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
AC-20 1個 スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製

10. キャリアパッド(SPC-05) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) キャリアパッド(SPC-05) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
SPC-05 1個

戻る ページ 1 次へ