ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-26年式 af(旭風防)製

AA07 (国内生産)Fバスケットとリアキャリア ■(STD)C50BNJ/BN2N

ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA07 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA07 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 70/100 - 14 37P WT 後 80/100 - 14 49P WT
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,900
スプロケット
前 13 後 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2021 AA07 1000001 ~ 2017/11月 モデルチェンジ(国内生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキロック機構、サイドスタンド装備。
エンジン停止時にキーオンすることで使用可能なポジションランプ、LEDヘッドライト採用、など。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー
2022 ~ 2026 AA07 1100001 ~ 2022/6月
全長1860×幅720×高1050×108kg
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・セイシェルナイトブルー

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ショートバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
出荷目安:23日
af(旭風防) ショートバイザー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ウインドシールドは、からだに直接当たる風を避け、ホコリや雨を防ぎ、運転が楽になり快適な移動を可能とする定番アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 主な適合車種
CUB-08P 1個 ポリカーボネイト樹脂 クリアー 270×360×2.5 HONDA スーパーカブ50プロ(2BH-AA07)、スーパーカブ110プロ(2BJ-JA42)

2. ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ウインドシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウインドシールドは、からだに直接当たる風を避け、ホコリや雨を防ぎ、運転が楽になり快適な移動を可能とする定番アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 主な適合車種
CUB-03P 1個 硬質塩化ビニール樹脂(透明モール巻き) クリアー 450×430×1.0 HONDA スーパーカブ50プロ(2BH-AA07)、スーパーカブ110プロ(2BJ-JA42)

戻る ページ 1 次へ