ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 af(旭風防)製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ロングスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:23日
af(旭風防) ロングスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングスクリーン【用途】スクリーン

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 質量(g) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
CT-03-L 1個 ポリカーボネイト樹脂 クリアー 約1290 635×440×2.5

2. ナックルバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:23日
af(旭風防) ナックルバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナックルバイザー【用途】ナックルバイザー

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 質量(g) 寸法(高さH×幅W)(mm)
M6-01 1個 耐衝撃アクリル樹脂 クリアー 180(片側) 155×215(片側)

3. AFレッグ風防 af(旭風防)

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
出荷目安:23日
af(旭風防) AFレッグ風防 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AFレッグ風防【用途】風防

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 質量(g) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
CT-02-W 1個 AES樹脂(カーボン柄) ブラック(モール色ホワイト) 約580 580×555×2

4. ミドルスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:23日
af(旭風防) ミドルスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミドルスクリーン【用途】スクリーン

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 質量(g) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
CT-08-B 1個 ポリカーボネイト樹脂 スモーク 約810 290×320×2.5

5. AFレッグ風防 af(旭風防)

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
出荷目安:23日
af(旭風防) AFレッグ風防 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AFレッグ風防【用途】風防

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 質量(g) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
CT-02-R 1個 AES樹脂(カーボン柄) ブラック(モール色レッド) 約580 580×555×2

戻る ページ 1 次へ