ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式 af(旭風防)製

CD50 ビジネス ■STD

ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
65
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 CD50 2000001 ~ 2004953 1993/4月
車両重量79kg・乾燥重量74kg
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→33L・R_4PR→38L)
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 1997 CD50 2100001 ~ 2113442 1994/12月
左側バックミラー標準装備。
肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。
1998 ~ 1998 CD50 2400001 ~ 1998/3月
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクカラー変更(ブラック×カノープスレッドメタリック)
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインドシールド(No99MINI) af(旭風防)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:22日
af(旭風防) ウインドシールド(No99MINI) 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】高速道路から、ワインディングロードまで。長距離走行の風圧からライダーを守り、疲労や寒さを軽減する頼れる相棒です。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
No99MINI 1個 ベンリィ90S/CD90/CD125T 他

2. ウインドシールド(No99SPORT) af(旭風防)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:12日
af(旭風防) ウインドシールド(No99SPORT) 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】適合車種:ホンダ/ベンリー90S(HA03),ベンリーCD90(HA03),ベンリーCD125T(CD125T)。サイズ:H460×W560×D1mm。材質:硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)。高速道路から、ワインディングロードまで。長距離走行の風圧からライダーを守り、疲労や寒さを軽減する頼れる相棒です。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(mm) 適合車種 主な適合車種
No99SPORT 1個 硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) H460×W560×D1 ホンダ(ベンリー CD50/CD50,ベンリー 50S/CD50,ベンリー CD50S/CD50),ヤマハ(YB 50/A-F5B) ベンリィ90S/CD90/CD125T 他

戻る ページ 1 次へ