ホンダ CB1100 [1100cc] 2014-16年式 KIJIMA(キジマ)製

SC65 アップタイプ PGM-FI ■STD・STD ABS・BLACK STYLE・BLACK STYLE ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1300001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,205
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 ディスクボルト STD/A:10、S/SA/SAD:12
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1020/1010 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SC65 1300001 ~ STD ABS無し(244kg)/ABS(246kg)
2014/2月
PGM-FIのセッティング変更、トランスミッション5速→6速へ。ギアポジション表示、燃費表示追加新型メーター採用。
カラー設定
・ソードシルバーメタリック
・パールスペンサーブルー
2014 ~ 2016 SC65 1300001 ~ BLACK STYLE ABS無し(244kg)/ABS(246kg)
STDと同様の変更。
カラー設定
・グラファイトブラック
2016 ~ 2016 SC65 1400001 ~ STD ABS Special Edition(受注生産)
2016/4月
・漆黒グラファイトブラック
燃料タンクとサイドカバーに正絹の白イメージのシャスタホワイトの市松模様ストライプ採用。
フロントフェンダー、リアフェンダー、テールランプボディもグラファイトブラック採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

25件中 1件~25件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

2. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1204 1個 M14 16 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

4. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

5. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5351 1個 GROM・スーパーカブC125・モンキー125・CB125R・CB250R(MC41)・CB250F・CB250R・CB400SF/SB・CB400X・400X・
・CBR400R・CB650F・CBR650F・NC700/750/S/X・CB1100・CB1300SF/SB etc.
ホンダ用 120mm:53140-KYJ-900/53140-MGS-D30/53140-K0F-T00/53140-MCF-000 対応

6. ウインカーステーリロケーションリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーリロケーションリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーを使用する際は、配線加工が必要となります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質
217-2031 1個 CB1100EX17y シルバー ブラック

7. タンデムグリップ クラシカル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ クラシカル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年のスタイルを呼び起こすクラシカルタイプ。スチール製メッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
210-542 1個 メッキ CB1100

8. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

9. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-325SL 1個 180 シルバー ホンダ CBR1000RR 4-7 (SC57-100-130) 国内/US('04-'07)、CB1300SF/SB/ST A/AA/SA/SAA/TAA('10)、CB1300SF/SB F1/3/4/5 6/A6/S6/SA 7/A7/S7/SA7('03-'08)

10. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-325SR 1個 183 シルバー ホンダ CB1300SF/SB/ST A/AA/SA/SAA/TAA('10)、CB1300SF/SB F1/3/4/5 6/A6/S6/SA 7/A7/S7/SA7('03-'08)

11. バッグサポート(HONDA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(HONDA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) ねじピッチ(mm) 適合車種 種別
210-4722 1個 メッキ 182 HONDA・CB1100(10Y)

12. エンジンガード(スチール製) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エンジンガード(スチール製) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 適合車種
405-2262 1セット CB1100(10Y-) ブラック HONDA

13. ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-1481 1個 クラッチカバー ブラック

14. ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-1483 1個 ヘッドサイドキャップ

15. タンデムグリップ(HONDA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(HONDA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイルを崩さず、タンデムライダーを支えます。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-540 1個 CB1100(メーカー製品リアキャリア(210-180)との併用可) ブラック

16. バッグサポート(HONDA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(HONDA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) ねじピッチ(mm) 適合車種 種別
210-4721 1個 メッキ 182 HONDA・CB1100(10Y)

17. フジツボカラーSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フジツボカラーSET 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 材質 仕上
307-0631 1セット(2個) M6キャップボルト アルミ メッキ

18. ヘッドライトステー(車種別) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトステー(車種別) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベーツライト等の1点支持タイプのヘッドライトを取り付けるためのステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種
205-763 1個 アルミ シルバー ホンダ

19. エンジンガード(スチール製) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エンジンガード(スチール製) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 適合車種
405-2261 1セット CB1100(10Y-) メッキ HONDA

20. エンジンガード メッキ CB1100/EX LRset KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エンジンガード メッキ CB1100/EX LRset 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右出しのEXのエキパイに対応したエンジンガード。バンク角も見直し、最小限のサイズで最大限の効果を考え、デザインと機能を両立させました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
405-2263 1個

21. エンジンガード ブラック CB1100/EX LRset KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エンジンガード ブラック CB1100/EX LRset 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右出しのEXのエキパイに対応したエンジンガード。バンク角も見直し、最小限のサイズで最大限の効果を考え、デザインと機能を両立させました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
405-2264 1個

22. リアキャリア CB1100 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア CB1100 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデム走行時の荷物の積載や、シート部分だけでは収まらない大きな荷物を積載する際に活躍するリアキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-180 1個

23. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4017 1セット(10枚) ホンダ 45×37×4.5

24. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

25. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

戻る ページ 1 次へ