ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2018-20年式 KIJIMA(キジマ)製

MF13 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MF13 原動機型式 MF13E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF13 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,140
スプロケット
二次減速比 2.916
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 MF13 1000001 ~ STD ABS
2018/7月 フルモデルチェンジ
型式変更(JBK→2BK)。ABS装備。
車両重量10kg軽量化、ホイールベース35mm短縮(フォルツァSi ABS比)。
フロア内部ラジエーターとバッテリー搭載位置見直し。
Hondaスクーター初、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
トルクコントロールON/OFF選択可能。無段階調整電動式可動(可動範囲140mm)スクリーン採用。Hondaスマートキーシステム採用。
LEDヘッドライト、テールランプ。
カラー設定
・パールホライゾンホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

2. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

3. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

4. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

5. ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルマウントステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】便利なハンドルマウントステーシリーズに新型FORZA用が登場。使いやすさを考え、メーター上にデバイスを固定出来る優れもの。スクリーンの上下移動も可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 最大積載量(kg)
204-0694 1セット フォルツァ(MF13)18y スチール製 ブラック 1.5

6. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリムになった2018年以降のフォルツァ用のリアキャリアが登場。車体のデザインに違和感なく装着出来る様に設計。BOXの積載だけでなく通常の荷物の積載でもしっかりと固定出来る様にスタンダードな天板形状を採用。天板サイス: 縦250×横260mm 最大積載量:5kg スチール製ブラック仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-272 1セット フォルツァ 18y MF13 ブラック

7. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

8. リアキャリア スライド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア スライド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボックス等を積載する際に便利な大型のキャリアです。タンデムシート部分にキャリアをレイアウトする事により、強度と安定性の向上を図っております。また、キャリアを後方へスライドすることでシートの開閉が可能となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-313 1セット

戻る ページ 1 次へ