ホンダ CB750 FOUR [750cc] 1969-76年式 KIJIMA(キジマ)製

ホンダ CB750 FOUR [750cc] 1969-76年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB750E 原動機型式 4st並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 736
タイヤ
2.75 - 19 4PR 3.25 - 17 4PR
バッテリー YB14L-A2 全長 2,160
スプロケット
18 45 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 885
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク / 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1976

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エンブレムステー HONDAエンブレムヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレムステー HONDAエンブレムヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ロゴエンブレムを三又に取付け。スチール製ブラック仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
208-3092 1個 CB750FOUR(K0-K7)

2. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-040 1セット 本体・ブッシュ(2個) L(185mm)

3. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-039 1セット 本体・ブッシュ(2個) S(161mm)

戻る ページ 1 次へ