ホンダ レブル [250cc] 1990-93年式 KIJIMA(キジマ)製

MC13 プルバックハンドル/フラットバー ■モデル名:CA250TL/N/P

ホンダ レブル [250cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC13 原動機型式 MC06E 並列2気筒 空冷
フレームNo MC13 - 1500001 ~ 排気量 233
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,125
スプロケット
14 33 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 152
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 875 メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 G18 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 MC13 1500001 ~ 1503959 フラットバー
1990/2月 マイナーチェンジ
空冷4st2気筒。
フラットバー、プルバックハンドル2タイプ設定。
ロング&ロー(ホイールベース1460mm/シート高660mm)。
シリンダー形状、ヘッドカバーなど一新。
ブレーキペダル、サイドカバーなどクロームメッキ。
大型シリンダーヘッド、左右サイドカバー、ルーズクッションシート新採用。
カラー設定
・ブラック
・キャンディーミューズレッド
1992 ~ 1993 MC13 1600001 ~ プルバックハンドル
1992/3月
カラー変更
・リバーミストブルー×トワイライトグレー
・ブラック×カノープスレッドメタリック

1993 カラー変更
CA250TP/4
MC13-1700001-
1990 ~ 1991 MC13 1600001 ~ 1503959 プルバック

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-030R 1個 153 ブラック ホンダ APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、MBX50 C/SWE('82-'84)、NS-1 NSB50T/V/W('96-'98)

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

4. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034ML 1個 177 メッキ ホンダ NS-1 NSB50M/P/R/S('91-'95)、マグナ50 MG50S/X/1('95/'99/'00)、CB125T J/M/PW/1('87-'00)、CBX125F E/H/N('84-'92)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V('87-'97)、MVX250F D('83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H('86-'88)、VTR250 W/W Ⅱ/Y/3/7('98-'07)

5. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034SL 1個 177 シルバー ホンダ NS-1 NSB50M/P/R/S('91-'95)、マグナ50 MG50S/X/1('95/'99/'00)、CB125T J/M/PW/1('87-'00)、CBX125F E/H/N('84-'92)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V('87-'97)、MVX250F D('83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H('86-'88)、VTR250 W/W Ⅱ/Y/3/7('98-'07)

6. ICウインカーリレー 50W 4P KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ICウインカーリレー 50W 4P 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
304-0537 1個

7. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034L 1個 177 ブラック ホンダ NS-1 NSB50M/P/R/S('91-'95)、マグナ50 MG50S/X/1('95/'99/'00)、CB125T J/M/PW/1('87-'00)、CBX125F E/H/N('84-'92)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V('87-'97)、MVX250F D('83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H('86-'88)、VTR250 W/W Ⅱ/Y/3/7('98-'07)

8. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4015 1セット(10枚) ホンダ 40×31.5×4

9. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4016 1セット(10枚) ホンダ 40×31.3×4.2

戻る ページ 1 次へ