ホンダ CBR400Fフォーミュラ3 [400cc] 1985-87年式 M&H製

NC17 CBR400Fエンデュランスのシングルシート ■モデル名:CBR400F3F

ホンダ CBR400Fフォーミュラ3 [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC17 原動機型式 NC07E 並列4気筒 空冷
フレームNo NC17 - 1050018 ~ 1061815 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,045
スプロケット
15 47 二次減速比 3.130
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
370 355
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 NC17 1050018 ~ 1061815 1985/8月
CBR400F2F(エンデュランス)にリアカウル一体式シングルシート標準装備。
角型断面パイプフレーム、アルミ製3本スポークフルキャストホイール、アルミスイングアーム採用、ステレンレス製マフラー、ジュラルミン製ハンドル、ステップ類、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 適合
16AHB2C 1個 HS1/H4 B2クリア PK43t-38 スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 適合
16AHGH 1個 HS1/H4 S2ホワイトゴースト PK43t-38 スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 定格電力(W)
16AHVN 1個 HS1/H4 S2イエローヴィーナス PK43t-38 35/35

4. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 色温度(K)
16AH YM 1個 12V 35/35W HS1/H4 60/60クラス 2300

5. 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
16AHC 1個 T13 12 35/35 クリア

6. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 定格電圧(V)
16AHSS 1個 HS1/H4 B2ホワイトステルス PK43t-38 12

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 定格電力(W)
16AHS6K 1個 HS1/H4 S2スーパーゴースト6000 PK43t-38 35/35

8. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 適合
16AHSC 1個 HS1/H4 S2スーパークリア PK43t-38 スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

9. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 適合
16AHWS 1個 HS1/H4 B2ホワイトサファイア PK43t-38 スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

戻る ページ 1 次へ