ホンダ CT110 ハンターカブ [110cc] 1981-87年式 M&H製

JD01 トレッキングモデル

ホンダ CT110 ハンターカブ [110cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD01 原動機型式 JD01E 4st単気筒 空冷
フレームNo JD01 - ~ 排気量 105
タイヤ
2.75 - 17 4PR WT 2.75 - 17 4PR WT
バッテリー 6N4-2A-8 全長 1,905
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考 -83年 100リンク
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6v 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 RP30
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1987 JD01 ~ トレッキングモデル
空冷4st単気筒。
現在は、海外でのみ販売
オーストラリアでは郵便配達車として使用されている。
大型キャリア・アップマフラー
スキッドプレート装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P1606 1個 ヘッド球 35/35 6 クリア

2. 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 6V M&H

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 6V 1個
レビュー: 4.91(11)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 定格電力(W) 定格電圧(V)
7C 1個 PH8 RP30 35/35 6

戻る ページ 1 次へ