ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式 ALCANhands製
MC33 MC33後期 ■VTR250-3/5/7
ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2006 | MC33 1020001 ~ 1199999 | 2002/12月 マイナーチェンジ シート形状変更、サスペンションセッティング見直しで、20mm低い低シート高(760mm)を実現。 タコメーター、ハザードランプ、強化コンビロック新装備。 クロームメッキのメーターケース、バックミラー。 カラー変更 ・キャンディタヒチアンブルー(新色) ・フォースシルバーメタリック(継続) カラーオーダープラン継続。 2003 1020001 VTR2503J 2005 1100001 VTR2505J |
| 2007 ~ 2008 | MC33 1200001 ~ 1299999 | 2007/1月 カラー追加 ・パールコスミックブラック(新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,298
税込¥3,628
ALCANhands
クラッチワイヤー
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| JB159C00 | 1個 | VTR250/MC33 |
販売価格(税別)
¥8,398
税込¥9,238
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS159A00 | 1本 |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| F90001C | 1個 | 汎用 | アルミニウム/クロームメッキ | pier(ピアー) |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| F90002C | 1個 | 汎用 | アルミニウム/クロームメッキ | STRIPE(ストライプ) |
販売価格(税別)
¥3,798
税込¥4,178
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| F90003C | 1個 | 汎用 | fire(ファイアー) | アルミニウム/クロームメッキ |
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
ALCANhands
ラバーブレーキホース
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00009B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 800 | 黒 | 45 |
販売価格(税別)
ALCANhands
チョークワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB159CH00 | 1本 | VTR250(-07(MC33) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.815/B.835 クラッチ:945 | ノーマル |
販売価格(税別)
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB159A00 | 1本 | VTR250(-07(MC33) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | ノーマル | スロットル:A.815/B.835 クラッチ:945 *-02は表記ロング数より+25 |
戻る ページ 1 次へ