ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式 ALCANhands製

AB27 12V 3.4ps PGM-FI ■モデル名:Z50J9/B/C/E/G/H

ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AB27 原動機型式 AB28E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1900001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS/YTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA(6/7) 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 730 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 805 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 AB27 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2011/2月
カラーリングブラックで統一、特別装備。
ブラック塗装の前後ホイール、左右のエンジンカバー。スチール製クロームメッキ仕上げの前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー。
サイドカバーにMonkey LIMITEDステッカー、専用チェック柄シート。
専用エンブレムデザインのスペシャルキー、など。
カラー設定
・ブラック
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 FIモンキー・リミテッド
2009/1月
赤とシルバーのツートンカラーフューエルタンク、チェック柄シート、クロームメッキ採用ヘッドライトケース、スチール製前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー、専用ステッカーを施したクロームメッキサイドカバー、専用エンブレム入スペシャルキー、など。
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 STD
2009/1月 フルモデルチェンジ
PGM-FI採用、エキゾーストパイプ触媒装置内蔵で、二輪車排出ガス規制適合。
カラー設定
・モンツァレッド
2012 ~ 2013 AB27 2100001 ~ 2199999 FIモンキー・リミテッド
2012/2月
1962「CR110カブレーシング」イメージ。
車体色モンツァレッド、フューエルタンクにシルバー採用。
カラー設定
・モンツァレッド(シルバー&レッドバージョン)
2012 ~ 2015 AB27 2100001 ~ 2199999 STD
2012/2月
カラー追加
・プラズマイエロー
・セイシェルナイトブルー(継続)
2014 ~ 2015 AB27 22100001 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2013/12月
チェック模様シート、クロームメッキ仕上げヘッドライトケース、など。
2014 ~ 2017 AB27 22100001 ~ くまモンバージョン
2014/4月
ツートンカラーシート、フューエルタンク。レッド結晶塗装シリンダーヘッドカバー、特別デザイン「くまもん」タンクバッジ、専用スペシャルキー、など。
カラー継続
・グラファイトブラック
2016 ~ 2017 AB27 2300001 ~ 2399999 STD
アドベンチャーコンセプトの専用装備。
タンクにヘルメットとゴーグルをつけた猿モチーフの専用デザインタンクバッジ採用。
カラー追加
・ハーベストベージュ(新色)
・プラズマイエロー(継続)
2017 ~ 2017 AB27 2400001 ~ 50th Anniversary
2017/2月
初代モンキーZ50Mのカラーリングイメージを踏襲。専用の立体エンブレムやメインキー採用。
カラー変更
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB155A00 1本 ホンダ ブラックアウター モンキーFI車 08Y- 680

2. クラッチワイヤー JB155 ALCANhands

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB155 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB155C05 1本

3. クラッチワイヤー JB155 ALCANhands

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB155 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB155C10 1本

4. クラッチワイヤー JB155 ALCANhands

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB155 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB155C15 1本

5. ハンドルキットタイプ3 ALCANhands

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ALCANhands ハンドルキットタイプ3 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合
DS00008 1セット モンキー(Z50J)

6. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB155C00 1本 ホンダ ブラックアウター モンキーFI車 08Y- 740

7. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB155B00 1本 ホンダ ブラックアウター モンキーFI車 08Y- 880

8. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB155B10 1本 MONKEY[AB27] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.680 クラッチ:740 ブレーキ:880 100mmロング

9. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB155B15 1本 MONKEY[AB27] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.680 クラッチ:740 ブレーキ:880 150mmロング

10. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB155A10 1本 MONKEY[AB27] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.680 クラッチ:740 ブレーキ:880

11. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB155A05 1本 MONKEY[AB27] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロング スロットル:A.680 クラッチ:740 ブレーキ:880

12. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB155B05 1本 MONKEY[AB27] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.680 クラッチ:740 ブレーキ:880 50mmロング

13. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
K10054 1本 Ape50/50TypeD FI車(08-)/モンキー(FI車)(08-:AB27)

14. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB155A15 1本 MONKEY[AB27] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング スロットル:A.680 クラッチ:740 ブレーキ:880

戻る ページ 1 次へ