ホンダ CB1000 SUPER FOUR [1000cc] 1992-97年式 ALCANhands製
SC30 ■モデル名:CB1000FP/R/T
ホンダ CB1000 SUPER FOUR [1000cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1995 | SC30 ~ | 1994/7月 マイナーチェンジ 足廻りなど各部を充実。 |
| 1996 ~ 1997 | SC30 ~ | 前後ブレーキキャリパー・リヤサスペンションリザーバータンクをゴールド塗装とし、従来のツートンモデルと差別化。 カラー追加 ・スパークリングシルバーメタリック |
| 1992 ~ 1993 | SC30 1000001 ~ | 1992/11月 PROJECT BIG1。 水冷4サイクルDOHC直列4気筒。93ps/8,500rpm。 PGM-IG採用。 大型ガソリンタンク(23L)、幅広ハンドル、アルミスイングアーム。 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド ・ブラック×ヘビーグレーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS106R05 | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB106CH00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | CB1000SF | 1010 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS106A05 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS106R00 | 1本 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB106A00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | CB1000SF | A935/B960 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS106A00 | 1本 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB106CH05 | 1本 | CB1000SF(92-) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.935/B.960 クラッチ:1010 | 50mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB106A05 | 1本 | CB1000SF(92-) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 50mm ロング | スロットル:A.935/B.960 クラッチ:1010 |
戻る ページ 1 次へ