ホンダ FTR223 [223cc] 2002-02年式 ALCANhands製
MC34 D(ダート)
ホンダ FTR223 [223cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | MC34 1110001 ~ 1199999 | (FTR223D) 2002/2/15 スペシャルモデル 1986年のFTR250の外観に近づけ、ダート走行性を高めたモデル。 赤白ツートンシートとマグネシウムカラークランクケース採用。 前後アルミリム(クリアアルマイト)。 プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00013B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1000 | 黒 | 45 |
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00014B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1050 | 黒 | 45 |
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00015B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1100 | 黒 | 45 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB135C05 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB135C10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS135A10 | 1本 |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB135C00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | FTR223/CB223 | 1060 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS135A05 | 1本 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB135A00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | FTR223/CB223 | A930/B950 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| F90001C | 1個 | 汎用 | アルミニウム/クロームメッキ | pier(ピアー) |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| F90002C | 1個 | 汎用 | アルミニウム/クロームメッキ | STRIPE(ストライプ) |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| F90003C | 1個 | 汎用 | fire(ファイアー) | アルミニウム/クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS135A00 | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB135CH00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | FTR223/CB223 | 895 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB135CH05 | 1本 | CB223S((MC40) FTR223 [MC34] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(FTR223) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 *(CB223S) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 | 50mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB135A10 | 1本 | CB223S((MC40) FTR223 [MC34] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | *(FTR223) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 *(CB223S) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB135A05 | 1本 | CB223S((MC40) FTR223 [MC34] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 50mm ロング | *(FTR223) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 *(CB223S) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB135CH10 | 1本 | CB223S((MC40) FTR223 [MC34] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(FTR223) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 *(CB223S) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 | 100mmロング |
【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| K10035 | 1本 | FTR223(MC34)CB223S(MC40) |
戻る ページ 1 次へ