ホンダ VTZ250 [250cc] 1988-89年式 ALCANhands製

MC15 ■モデル名:VT250J/K

ホンダ VTZ250 [250cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC15 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC15 - 1055001 ~ 1104798 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 120/80 - 17 61S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,035
スプロケット
14 41 二次減速比 2.930
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
294
レベル
(mm)
146
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 MC15 1055001 ~ 1064897 エンジン特性変更(43→40ps)
1989 ~ 1989 MC15 1100001 ~ 1104798 カラー変更
・パール・クリスタルホワイト
・グラニット・ブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スロットルワイヤー JB161 ALCANhands

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー JB161 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
JB161A00 1本

2. クラッチワイヤー JB161 ALCANhands

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB161 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB161C00 1本

3. チョークワイヤー JB161 ALCANhands

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
2営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー JB161 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
JB161CH00 1本

戻る ページ 1 次へ