ホンダ VT250F [250cc] 1982-83年式 ALCANhands製
MC08 1型(ビキニカウル) インボードブレーキ ■モデル名:VT250FC
ホンダ VT250F [250cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1982 ~ 1983 | MC08 1000003 ~ 1068031 | 1982/5月 1型(ビキニカウル) 35ps4st、1次振動ゼロの水冷横置き90度V型2気筒DOHC8バルブ。フロントインボードベンチレーテッドディスクブレーキ。 油圧クラッチ、6速トランスミッション、角型ハロゲンヘッド。 Fウィンカー組込みミニカウル風メーターバイザー、テールライト&リアウィンカー一体型(Rコンビネーションライト)、 電気式タコメーター、ジュラ鍛セパレートハンドル。 (F)16インチ・(R)18インチホイール。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,498
税込¥6,048
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB162CH00 | 1本 |
販売価格(税別)
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB162A00 | 1本 | VT250F/Z((FC) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | ノーマル | スロットル:A.980/B.980 クラッチ:1110 *FEは未確認 |
販売価格(税別)
ALCANhands
スピードメーターケーブル
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー |
|---|---|---|---|
| N105SM | 1本 | CBX400F((NC07) SUPER XR250/BAJA[MD30]((FC) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 |
戻る ページ 1 次へ