ホンダ CB750Fインテグラ [750cc] ALCANhands製
ホンダ CB750Fインテグラ [750cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB111A00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | CB750F FZ/FA/FB/FC | A1055/B1035 |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種別 | 種類 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB111C00 | 1本 | ホンダ | クラッチワイヤー | ブラックアウター | CB750F FZ/FA/FB/FC |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB111CH00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | CB750F FZ/FA/FB/FC | 880 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS111A00 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS111A10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS111A20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS111R00 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS111R10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS111R20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB111C10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB111C20 | 1本 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB111A10 | 1本 | CB750F[RC04] ((FZ/FA/FB/FC) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1055/B.1035 クラッチ:1250 チョーク:880 *FZ・FA・FB・FC使用可能 *ボルドール/インテグラ使用 使用不可 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB111CH10 | 1本 | CB750F[RC04] ((FZ/FA/FB/FC) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.1055/B.1035 クラッチ:1250 チョーク:880 *FZ・FA・FB・FC使用可能 *ボルドール/インテグラ使用 使用不可 | 100mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB111CH20 | 1本 | CB750F[RC04] ((FZ/FA/FB/FC) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.1055/B.1035 クラッチ:1250 チョーク:880 *FZ・FA・FB・FC使用可能 *ボルドール/インテグラ使用 使用不可 | 200mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB111A20 | 1本 | CB750F[RC04] ((FZ/FA/FB/FC) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 200mm ロング | スロットル:A.1055/B.1035 クラッチ:1250 チョーク:880 *FZ・FA・FB・FC使用可能 *ボルドール/インテグラ使用 使用不可 |
戻る ページ 1 次へ