ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式 TAKEGAWA(武川)製

CD50 ビジネス ■STD

ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
65
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 CD50 2000001 ~ 2004953 1993/4月
車両重量79kg・乾燥重量74kg
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→33L・R_4PR→38L)
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 1997 CD50 2100001 ~ 2113442 1994/12月
左側バックミラー標準装備。
肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。
1998 ~ 1998 CD50 2400001 ~ 1998/3月
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクカラー変更(ブラック×カノープスレッドメタリック)
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

128件中 121件~128件

並び替え:

121. R-Stage(E) BoreUp Kit(106cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) R-Stage(E) BoreUp Kit(106cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-7019 1セット

122. R-Stage(E) BoreUp Kit(88cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) R-Stage(E) BoreUp Kit(88cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-7018 1セット

123. ストロークアップクランクシャフトASSY R-3B-Type TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストロークアップクランクシャフトASSY R-3B-Type 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0091T 1セット

124. ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0071 1セット

125. ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type(3B)50mm TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type(3B)50mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0071T 1セット

126. ヘルメットホルダー (汎用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー (汎用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライセンスプレート取付け穴を利用し装着する汎用性に優れたヘルメットホルダーです。ライセンスプレート取付け穴を長穴とすることで、原付1種、2種、二輪車への取付を可能としています。使い勝手を考慮したヘルメットホルダーを採用することで、ワンタッチ操作で開閉ができ、ヘルメットの脱着が容易に行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0119 1個

127. アルミ削り出しステムナット(ZZスタイル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミ削り出しステムナット(ZZスタイル) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルスタイルを崩さないZスタイルシリーズ。 。ノーマルステムナットと交換するだけの簡単装着ドレスアップパーツ。フューエルキャップブリーザーチューブをステム部分に入れる場合に、ドリル等で穴あけ加工を簡単に行える様、裏側に位置決めの凹みを設けております。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 形状 表面処理 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
06-02-0011 1個 Zスタイル ジュラルミン削り出しクリアアルマイト仕上げ モンキー・ゴリラ(ノーマルトップブリッジ装着車専用)
DAX(ST50/ST70)(ノーマルトップブリッジ装着車専用)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard(HD13-1000001~)
104

128. 17Rステージ+D ボア&ストロークアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 17Rステージ+D ボア&ストロークアップKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-0009 1個

戻る ページ 1 2 3 4 次へ