ホンダ スーパーカブ [50cc] TAKEGAWA(武川)製
ホンダ スーパーカブ [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】スーパーカブ50/70/90・リトルカブ用に取付け位置をオフセットした専用設計。減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。スプリングプリロード:5段階調整
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 自由長(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-0113 | 1セット(2個) | ホンダ | 本体:スチール製、シリンダー:メッキ | 325(STD同寸) | スーパーカブ50(C50-8500000~/C50-9000000~/C50-0200001~/C50-0600001~/C50-8900000~/C50-9400001~/C50-0400001~/C50-0800001~/C50-2100001~/AA01-1000001~16999999スーパーカブ50(FI)AA01-17000001~)、リトルカブ(AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、スーパーカブ70(C70-1000001~)、スーパーカブ90(HA02-1800001~) |
【特長】スーパーカブ110用に取付け位置をオフセットした専用設計。減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0106 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0448 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-09-0065 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0046 | 1個 |
【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | セット内容 | フレーム | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-16-0053 | 1セット | クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mm | オイルポンプASSY.、オイルポンプボディガスケット、フラットスクリュー(5×10) 4個、パンスクリュー(6×16) 2個・(6×22) 1個 | (12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応)Z50J-2000001~、AB27-1000001~ (モンキーBAJA/R/RT)全車種 |
12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応 モンキーBAJA/R/RT |
【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-04-0038 | 1個 | スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/1700001-FI)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/4000001-FI)・ダックス(AB26-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5424 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0114 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0087 | 1個 |
【特長】特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。【用途】スーパーカブ50・リトルカブ(キャブレター車)用
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 表面仕上げ | 音量(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-0002 | 1個 | JMCA認定 | スーパーカブ50(AA01-1000001~1699999) リトルカブ(AA01-3000001~3999999) |
(エキゾーストパイプ・サイレンサー)ステンレス製ポリッシュ仕上げ | 近接80 |
【特長】ノーマルエンジンに装着することで、排気効率を向上させ高回転域での出力アップを可能とします。エキゾーストパイプには錆に強いオールステンレス性にバフ仕上げが施され、カスタムイメージを高めます。スーパーカブ50/リトルカブ インジェクション車専用に開発されたストリートユースにお薦めのマフラーです。エキゾーストパイプは錆に強いオールステンレス製を採用。ノーマルとは異なるパイプ径とバフ研磨でカスタムイメージを高めます。アルミ製サイレンサーには耐食性に優れたシルバーアルマイトが施されております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-2806 | 1個 | スーパーカブ50FI(AA01-1700001-)・リトルカブFI(AA01-4000001-) |
【特長】ノーマルマフラーと交換するだけでパワーアップします。出力・音質・スタイル・品質 の全てにこだわった自慢の製品です。スポーティーに演出する定番のマフラースタイル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-0116 | 1個 | スーパーカブ50FI(12/AA04-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-03 | 1個 |
【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0212 | 1個 |
【特長】TAKEGAWAオリジナル「T-SPIRIT」液入充電済み、12VシールタイプMFバッテリー。液入り充電済みタイプなので購入後すぐに使用可能です。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-0004 | 1個 | 3 | YTX4L-BS | 114×71×87 | スーパーカブ ジョグ アドレス 他 車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0091T | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0071 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0071T | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5423 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5013 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0078 | 1セット |
【特長】ノーマル形状とは全く異なったデザイン性の高いアルミ製チェーンガードですチェーンガードとしての役割を重視しながらもチャープなデザインにすることで、リア周りをスタイリッシュにまとめる事が出来ます。表面はアルマイトを施しており、ボルト類はステンレス製を使用する事で、耐腐食性を高めております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-03-0007 | 1個 | CL50・CD50・ベンリィ50S・スーパーカブ50・リトルカブ スーパーカブ50(12-)は使用不可 |
【特長】スーパーカブ・リトルカブのノーマルフロントカバーを固定する際に使用するボルトとセッティングワッシャーをSP武川社製ソケットキャップスクリューとアルミ削り出しフロントカバーセッティングワッシャーに交換することで、手軽にドレスアップすることが出来ます。セッティングワッシャーはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。セッティングワッシャーの形状はシンプルなプレーンタイプです。サイド部分にはSP武川社ロゴがレーザーマーキングされています。スーパーカブ・リトルカブのノーマルフロントカバーを固定する際に使用するボルトとセッティングワッシャーをTAKEGAWA製ソケットキャップスクリューとアルミ削り出しフロントカバーセッティングワッシャーに交換することで、手軽にドレスアップすることが出来ます。セッティングワッシャーはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。セッティングワッシャーの形状はシンプルな”プレーンタイプ”です。サイド部分にはTAKEGAWA社ロゴがレーザーマーキングされています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 09-11-0030 | 1個 | スーパーカブ50(C50-8500000-/-9000000-/-0200001-/-0600001-/8900000-/-9400001-/0400001-)(C50-0800001-/2100001-/AA01-1000001-1699999)インジェクション車取付不可・リトルカブ(AA01-3000001-3999999)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-) | シルバー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-03-0779 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0026 | 1セット(2個) |
【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 09-07-7013 | 1セット | スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合 |
【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 09-07-7014 | 1セット | スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合 |
【特長】往年の英国車や60’s国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。SP武川社はそんな造形美を再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。ノーマルマフラーと交換するだけでパワーアップします。出力・音質・スタイル・品質 の全てにこだわった自慢の製品です。往年の英国車や60年代国産車の造形美を現代風に表現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-0117 | 1個 | スーパーカブ50FI(12/AA04-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5311 | 1セット |
【特長】50cc(FI)横型エンジンで唯一ヘッドチューニングを行えるRステージシリーズ。SP武川社伝統のRステージヘッドの技術を採用し、ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能としました。又、高性能インジェクションコントローラーにより、Rステージシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことが出来ます。Rステージヘッド。大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)。・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)。・バルブステムシャフト径 4.5mm。・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-3423 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5093 | 1セット |