ホンダ TAKEGAWA(武川)製
ホンダ TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0265 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0267 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0269 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0113 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0126 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0225 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0349 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0009 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0076 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0077 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0080 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0200 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3031 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3032 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0011 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0069 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0395 | 1セット(4個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0396 | 1セット(4個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0403 | 1セット(4個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-07-0095 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0426 | 1セット(4個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0007 | 1個 |
【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2511 | 1個 |
【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2514 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0071 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0074 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0081 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0083 | 1個 |
【特長】ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!【用途】モンキー/エイプ(インジュエクション車用
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 05-09-0015 | 1個 | Monkey FI (AB27-1900001~) APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0119 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0121 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0146 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0147 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0280 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3034 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-05-0009 | 1個 |
【特長】デスモドロミックツインカム4Vシリンダーヘッドを採用したKITパーツです。3点支持クランクシャフト。・クランクシャフト本体には低振動対策のバランスカット加工がされ、軽量に製作されています。・3Bクランクシャフトは更に3点支持にする事により、クランクシャフトの振れをより低減させ、耐久性アップを実現しました。従来(2Bクランク)のクランクシャフトはベアリングジャーナル部分をクランクケース内の2カ所で2点支持されていましたが、3点支持クランクシャフトは、クランクケース内2カ所に加え、キット付属のアルミニウムジェネレーターカバーに内蔵されたベアリングに連結し、3点で支持することになります。・クランクテーパー部には特殊表面処理を施し、フライホイール取付けネジをM10からM12に上げ締め付け力をアップすることで、フライホイールとの接地面のカジリ等を激減しています。・3点支持クランクシャフト専用クランクケースベアリング。クランクケースの耐久性アップと出力低下を防ぐ為、右クランクケース側のベアリングには圧入タイプを採用し、クランクジャーナルのスラスト方向のガタを減らしています。・ストローク量48.9mm。。DESMOツインカム4Vヘッド。・デスモドロミックエンジン(強制バルブ開閉式機構)。・バルブ径(インテーク22mm×2/エキゾースト19mm×2)。・アルミ削り出しシリンダーヘッドカバー。・M8スパークプラグ。・8本のロッカーアームと2本の中空カムシャフト(強制バルブ開閉式機構)。・セラミックメッキシリンダー(SCUTシリンダー/ボア径57mm)。・M5温度センサー。・鋳造ピストンを採用
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-6014 | 1セット |
【特長】10インチ車に最適なホイールベースを確保し、旋回性能を向上させます。剛性のある新型アルミスイングアームの特性により、路面からの耐衝撃性やリアショックの運動性能を的確に受け止めることが出来、安定した旋回性能を可能とします。完全新設計メインアーム。独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全SP武川社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視した本物のスイングアームです。高剛性・耐疲労強度の一体成型アクスル部。アクスルホルダー部はリアショック受け部と一体加工とし、徹底した軽量化と高剛性化を行い路面からの入力を確実にリアショックへ伝えます。メインアームとの接合部は接合面を増やし、高い耐久性と疲労強度を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計。チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトと合わせて日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイト。スイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施されており、レーザーマーキングロゴが入っています。高精度の曲げ加工と美しい仕上げ。剛性に優れた多角断面パイプを採用。又、ステアリングパーツでありながら、ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。一体成型チェーンスライダーの採用。チェーンスライダーにはスイングアーム上下をカバーする一体成型を採用し、ドライブチェーンからスイングアームを確実に保護します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-03-0114 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-03-0904 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-03-097 | 1セット | クリヤー |