ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式 KITACO製
CB250T ■モデル名:CB250T1/T2/TZ/TA
ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1977 ~ 1977 | CB250T 1000003 ~ 1006000 | 1977/7月 HAWK(178kg) 空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。 スポークホイール、5速ミッション。 超ショートストロークエンジン、3バルブ、新集合排気システム2-1チャンバー、2マフラー、CDI点火装置、バックミラー左右標準装備、など。 カラー設定 ・ブルー ・レッド |
| 1978 ~ 1979 | CB250T 1006001 ~ | 1978/4月 マイナーチェンジ(180kg) コムスターホイール、新デザインタン装備、など。 カラー変更 ・レッド ・ブラック |
| 1979 ~ 1980 | CB250T 1010001 ~ | 1979/7月 マイナーチェンジ シート形状変更、ブレーキマスターシリンダー変更、など。 カラー変更 ・ブラック |
| 1979 ~ 1980 | CB250T 1020001 ~ 1034294 | 1979/7月 マイナーチェンジ シート形状(CB400T同形状)変更、など。 カラー変更 ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 963-1000018 | 1セット(2個) | ホンダ | XH-18 | ホーク/-2/-3等 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-11010 | 1個 | ホンダ | 154A1-143-000、154A1-413-005、154A1-MA6-000、15412-413-000、15410-KEA-305 | CBR250RR(MC22)・VTR250(FI車含む)・ホーネット250・マグナ250等 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合純正品番 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-967-31150 | 1個 | OH-15、異形タイプ | 91306-413-000 | ホーク・ホーク2等 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-31020 | 1個 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-31080 | 1個 |
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-963-11018 | 1個 | ホンダ車用 H-18 |
戻る ページ 1 次へ