ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式 KITACO製

MF08 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF08 原動機型式 MF08E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF08 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S(縦置) 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 2.642
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1800/1780 ブレーキ前:ダイレクト(L)約1250・1400(ABS) ブレーキ後:マスターからユニット約700・850(ABS)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
166±2.5
レベル
(mm)
89
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 MF08 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(前期)(188kg)
2004/7月
Honda Sマチック(電子制御式ベルトコンバーター)変速機構搭載。
2段階オートマチックモード(Dモード/Sモード)と6速マニュアルモード選択可能。
バックボーンフレーム、前後サス、ホイール新設計。2灯ヘッドライト(60/55W)、左右分割2眼テールランプ、ブラックスモークメーターバイザー、4連メーターなど装備。
Hondaスマートカードキーシステム採用。
カラー設定
・パールサイバーブラック
・デルタブルーメタリック
・キャンディグローリーレッド
・サイバーシルバーメタリック
・パールミルキーホワイト
2005 ~ 2005 MF08 1100001 ~ 1199999 STD ABS(前期)(194kg)
2005/3月
前後連動ABS(ハイドロコンビブレーキ+ブレーキのかけ過ぎによる前後輪ロック回避ABS)。
ゴールドFブレーキキャリパー、ボディ同色メーターパネルカバー採用。
カラー設定
・パールサイバーブラック
・パールミルキーホワイト
2005 ~ 2005 MF08 1200001 ~ 1299999 スペシャル ABS無し(前期)
2005/7月
ディンプル調とカーボン調表皮シート採用(縁に赤パイピング)。
特別装備のボディー同色メーターパネルカバー、フロント右側リッドオープンボックスノブ(クロームメッキ)、Fブレーキキャリパ(ゴールド)、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・ピュアブラック
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ STD ABS(後期)
2006/5月 マイナーチェンジ
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ STD ABS無し(後期)
2006/3月 マイナーチェンジ
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、マニュアルモード+オートシフトモード採用。キックダウン機構採用。
メーターバイザー、ガーニッシュ、ヘッドライト形状変更。
カウルデザイン一新。
左右テールランプユニット(リアカウルビルトイン)をクリアレンズ変更、LED(片側9個)採用。内部ストップランプ、ウィンカーデザインを丸型へ。
2006 ~ 2006 MF08 1400001 ~ スペシャル ABS無し(後期)
2006/7月
前後アルミホイール、Fブレーキキャリパーゴールド塗装、ボディ同色メーターパネルカバー、ディンプル加工シート表皮、など。
カラー設定
・ナッソーブルーメタリック
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ Sパッケージ ABS(後期)
2007/2月
カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドABSステッカー、F/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。
カラー設定
・ピュアブラック
・デジタルシルバーメタリック
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ Sパッケージ ABS無し(後期)
2007/2月
カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドF/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。
カラー設定
・クリッパーイエロー
・ピュアブラック
・デジタルシルバーメタリック
・ウイニングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

52件中 41件~52件

並び替え:

41. タンデムバー FORZA(MF08) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバー FORZA(MF08) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
652-1808900 1個

42. レッグガード(シロ)ニューFORZA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO レッグガード(シロ)ニューFORZA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
623-1808100 1個

43. *Fフォークカバー(C)FORZA/MF08 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *Fフォークカバー(C)FORZA/MF08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
626-1808000 1個

44. ローダウンシート(クロ)ニューFORZA250 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ローダウンシート(クロ)ニューFORZA250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
610-1808800 1個

45. メーターガーニッシュ(ミラー)ニューFORZA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターガーニッシュ(ミラー)ニューFORZA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
665-1808000 1個

46. *テールランプガーニッシュ ニューFORZA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *テールランプガーニッシュ ニューFORZA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
658-1808000 1個

47. メッキクランクケースカバーR ニューFORZA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メッキクランクケースカバーR ニューFORZA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
335-1808100 1個

48. タンデムバックレスト(Pアカ)ニューFORZA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト(Pアカ)ニューFORZA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
652-1808010 1個

49. LEDテール&FウインカーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテール&FウインカーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
899-1808300 1セット フォルツァX/Z(MF08-1000001-1299999)

50. LEDテール&FウインカーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテール&FウインカーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
899-1811300 1セット フォルツァX/Z(MF08-1300001-)

51. FウインカーランプKIT/LED KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FウインカーランプKIT/LED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1808300 1セット フォルツァX/Z(MF08)

52. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 2 次へ