ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式 KITACO製
MF10 PGM-FI ■STD・STD ABS・Audio Package/ABS
ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Audio Package ABS(207kg) 2008/3月 オーディオパッケージ追加。 フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Audio Package ABS無し(204kg) 2008/3月 オーディオパッケージ追加。 フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Special Edition スタイルS ABS無し(期間限定) 2008/月 レッド&ブラックツートンシート、ゴールドFブレーキキャリパー、マットレイシルバーエンジンカバーとスイングアーム。 レッドRサスプリング、ブラック塗装前後ホイール、など。 オーディオパッケージオプション。 カラー設定 ・スペシャルツートンカラー |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | STD ABS(204kg) 2007/12月 フルモデルチェンジ 平成18年排出ガス規制適合。 O2センサー追加によるFI制御最適化。 水冷4バルブ短期湯エンジン採用。 Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。 カラー設定 ・チタニウムメタリック ・グラファイトブラック |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | STD ABS無し(201kg) 2007/12月 フルモデルチェンジ 平成18年排出ガス規制適合。 O2センサー追加によるFI制御最適化。 水冷4バルブ短期湯エンジン採用。 Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。 カラー設定 ・デジタルシルバーメタリック ・グラファイトブラック ・デュークマジェンタメタリック ・キャンディータヒチアンブルー |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Special Edition ABS(期間限定) 2008/7月 メッキヘッドライトエクステンション、ボディ同色リアスカート、ツートンシート、マットレイシルバー前後ホイール、など。 オーディオパッケージオプション。 カラー設定 ・ウイニングレッド ・ロスホワイト |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1100001 ~ 1199999 | STD ABS 2009/2月 カラー変更 ・パールサンビームホワイト ・ソードシルバーメタリック |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1100001 ~ 1199999 | STD ABS無し 2009/2月 カラー変更 ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト ・ソードシルバーメタリック ・パールシャイニングイエロー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |