ホンダ シャドウ750 [750cc] 2008-12年式 KITACO製
RC50 PGM-FI H19年排出ガス規制適合 ■モデル名:VT750C8/CA8/C9/CA9/CAA/CAC
ホンダ シャドウ750 [750cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | RC50 1400001 ~ 1429999 | 2008/1月 モデルチェンジ PGM-FI採用。 キャタライザー内蔵、H19年排出ガス規制適合。 ハンドル形状見直し(ホルダータイプへ)、アルミ製ステップボード、シーソータイプチェンジペダル。葉巻型デュアルマフラー採用、Fディスクブレーキ位置変更(車体右側)、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック(モノトーン) ・グラファイトブラック×クラシカルホワイト(ツートン) ・キャンディーグローリーレッド×クラシカルホワイト |
| 2009 ~ 2009 | RC50 1500001 ~ 1509999 | 2008/10月 カラー変更 ・パールサンビームホワイト×サイバーゴールド ・アドベンチャーブルーメタリック×クラシカルホワイト ・グラファイトブラック |
| 2010 ~ 2012 | RC50 1600001 ~ | 2009/11月 コンバインドABS(前後輪連動ブレーキ)。 H19年排出ガス規制適合。 メンテナンスフリーシャフトドライブ。 カラー設定 ・パールコスミックブラック(新色) ・パールサンビームホワイト(継続) |
| 2012 ~ 2012 | RC50 1700001 ~ | 2011/12月 カラー変更 ・パールコスミックブラック×スパークリングシルバーメタリック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 963-1000013 | 1セット(2個) | ホンダ | XH-13 | CB1300SF/CBR900RR('00~)等 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| 70-967-31010 | 1個 | エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 | 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003 |
【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-MAH-000。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。NC750S(RC70)・NC750X(RC72)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)・VT400S(NC46)・シャドウ400(NC34)・シャドウ400クラシック(NC44)・シャドウ400カスタム(NC45)・シャドウ750(RC44)・シャドウ750(RC50)・シャドウ750(RC56)・VT750S(RC58)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)等。詳しくは適合表参照
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-62080 | 1個 | シャドウ750 2000-2003年式:01年までに適合 |
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 70-963-11013 | 1個 | ホンダ車用 H-13 | 29 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61081 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 53175-MR1-671 | GB250クラブマン 1995-1999年式:97年までに適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-61080 | 1個 | GB250クラブマン 1995-1999年式:97年までに適合 |
戻る ページ 1 次へ