ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式 KITACO製
JA07 PGM-FI
ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | JA07 ~ | 2010/2月 カラー追加 ・コルチナホワイト(新色) ・コスタブルー(継続) ・アバグリーン(継続) |
| 2009 ~ 2009 | JA07 1000001 ~ | 2009/6月 PGM-FI採用。 平成19年度排出ガス規制対応。 シリーズ初新設計パイプバックボーンフレーム採用。 ボトムリンク式からテレスコピックフォークへ。2段クラッチ、オイルジェットなど新機構採用。 メインキー一体式ハンドルロック、左側配置水平タイプウインカースイッチに変更、など。 カラー設定 ・コスタブルー ・アバグリーン |
| 2011 ~ 2011 | JA07 1100001- ~ | 2010/8月 カラー追加 ・プコブルーR(新色) ・バージンベージュR(新色) ・コルチナホワイト(継続) ・コスタブルー(継続) ・アバグリーン(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 539-1424661 | 1個 |
【特長】スポーティーなアップタイプデザインを採用した1ピース構造のストリートマフラー。中速から高速にかけてパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 544-1424300 | 1個 | スーパーカブ110/プロ(JA07) |
【特長】落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。低速域を犠牲にする事なく高速域にかけてパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 544-1424330 | 1個 | スーパーカブ110/プロ(JA07) |
【特長】昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。○近接排気音::80db(JA10)/82db(JA07)。○加速騒音:71db(JA10)/75db(JA07)。○JMCA認定番号:1113006022。○2010年度加速騒音規制対応。○キャタライザー内蔵。※装着には別途マフラーガスケットが必要です。JA07モデルとJA10モデルではマフラーガスケットが異なりますのでご注意下さい。○JA07:オプションマフラーガスケット H-06。 70-963-11006.。○JA10:オプションマフラーガスケット H-01。 70-963-11001.。スーパーカブ110。JA10全車種。スーパーカブ110。JA07全車種。※スーパーカブ110プロには使用不可
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 544-1429770 | 1個 |
【特長】スポーティーなアップタイプデザインを採用した1ピース構造のストリートマフラー。中速から高速にかけてパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 544-1436300 | 1個 | スーパーカブ110/プロ FNO,JA10-1000001~, クロスカブ FNO,JA10-4000001~, スーパーカブ110/プロ JA07全車種 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 757-1424000 | 1個 | スーパーカブ110(JA07)/(JA10 STD)ホカ |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 770-1013030 | 1個 | ホンダ | (フロントに適合) モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等 (リヤ適合) モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273 |
SH-1N |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 809-1424100 | 1セット | スーパーカブ110プロ(JA07) |